Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS12900 Brüstungskanal Frontabdeckung (L x B x H) 2500 x 13 x 50 mm 4 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876188-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12900
EAN/GTIN:
     3606485123431
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS12900 Frontabdeckung f.50mm

Frontabdeckung fur 50mm Frontoffnung Kunststoff halogenfrei wei?. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Frontabdeckung - Leitungsmontagesystem: Brustungskanal, Deckensaule, Bodensaule.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 4 St. · Kabelkanal-Komponente: Frontabdeckung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Frontabdeckung
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606485123431, Schneider Electric, INS12900, Brustungskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 7,46*
1
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 8,36*
Lager 102
4
€ 4,00*
ab € 9,3925*
€ 10,5325*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,5325*
€ 12,2177
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,2725*
€ 11,9161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7225*
€ 11,2781
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,4225*
€ 10,9301
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,3925*
€ 10,8953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 42,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.