Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric 5590424 Brüstungskanal Lüftungsrippe (L x B x H) 2500 x 10 x 20 mm 4 St. Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876187-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5590424
EAN/GTIN:
     7315880031956
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Gitterlamelle-Brüstungskanal
brüstungskanal grau
Schneider 5590424 Thorsman Gitterlamelle

Thorsman, Gitterlamelle, wei?, Aluminium, 16 Stuck. Produktserie: Thorsman - Produkt oder Komponententyp: Luftungsrippe

Technische Daten:
Farbe: Aluminium · Inhalt: 4 St. · Kabelkanal-Komponente: Lüftungsrippe · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Lüftungsrippe
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gmbh brüstungskanal, 7315880031956, Schneider Electric, 5590424, Gitterrinne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 57,51*
€ 64,17*
€ 5,90*
ab € 57,72*
€ 64,43*
€ 5,95*
ab € 60,8472*
€ 66,4272*
€ 49,00*
ab € 65,56*
€ 70,63*
Lager 102
Frei Haus
ab € 86,57*
€ 91,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,92*
€ 106,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,17*
€ 104,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,27*
€ 101,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,57*
€ 100,42
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,6425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.