Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik DIL-Stecker 1 St. DILS 16 GO Polzahl (num): 16 Rastermaß: 2.5 mm (L x B x H) 22.6 x 12.5 x 7.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187615-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Fischer Elektronik DIL-Stecker 1 St. DILS 16 GO Polzahl (num): 16 Rastermaß: 2.5 mm (L x B x H) 22.6 x 12.5 x 7.6 mm

DIL-Stecker

Für Kabelverbindungen, als Modulgehäuse. Passt in DIL-Fassungen oder direkt in gedruckte Schaltungen.

Technische Daten:
Polzahl (num): 16 · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.6 mm · Produktabmessung, Länge: 22.6 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche: vergoldet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 22.6 x 12.5 x 7.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.6 mm
Produktabmessung, Länge:
22.6 mm
Produktabmessung, Breite:
12.5 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Typ (Hersteller-Typ):
DILS 16 GO
Rastermaß:
2.5 mm
Polzahl (num):
16
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DIL-Stecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10031644, DILS 16 GO, dil, sil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,68*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,69*
Lager 102
35
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,23*
6 Tage
35
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,53*
€ 24,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg Automation
92031
ab € 202,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.