Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05165 Abzweigdose (B x H x T) 118 x 61 x 118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876111-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05165
EAN/GTIN:
     3295150051652
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider ENN05165 Mureva Box Sicherh.-

Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, 7 Tullen ?25, 105x105x55mm. Produktserie: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Verteilerdose fur Sicherheitsstromkreise - Menge pro Satz: 5 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Rot · Flamm-Widrigkeit (max.): 960 °C · Inhalt: 5 St. · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Tiefe: 118 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
118 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
rot
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Flamm-Widrigkeit (max.):
960 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose aufputz, schneider electric abzweigdose, 3295150051652, Schneider Electric, ENN05165, Verteilerdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 8,62*
5
€ 5,95*
ab € 8,39*
€ 9,41*
13 Tage
k.A.
5
€ 4,45*
ab € 8,47*
€ 9,50*
5
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 9,83*
Lager 102
5
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,0384
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,87*
€ 12,6092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,36*
€ 12,0176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.