Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric 5590440 Brüstungskanal Verbindungsstück (L x B x H) 100 x 10 x 13 mm 8 St. Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876103-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5590440
EAN/GTIN:
     7315885590441
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Gitterlamelle-Brüstungskanal
Gitterlamellenhalter
Schneider 5590440 Thorsman Gitter-

Thorsman, Gitterlamellenverbinder f. Gitterlamelle, natur, Aluminium, 8 Stk. Produktserie: Thorsman - Produkt oder Komponententyp: Verbindungsteil fur Luftungsrippe - Menge pro Satz: 8 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium · Inhalt: 8 St. · Kabelkanal-Komponente: Verbindungsstück · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Verbindungsstück
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal grau, schneider electric gmbh brüstungskanal, 7315885590441, Schneider Electric, 5590440, Gitterrinne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 16,10*
€ 19,58*
€ 5,90*
ab € 16,29*
€ 19,80*
€ 5,95*
ab € 16,728*
€ 20,298*
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 21,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,89*
€ 28,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,01*
€ 32,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,74*
€ 31,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,12*
€ 29,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,34*
€ 28,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,89*
€ 27,71
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,98625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.