Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIL-Stecker 1 St. DILS 14 GO Fischer Elektronik Polzahl: 14 Rastermaß: 2.5 mm (L x B x H) 20 x 12.5 x 7.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187607-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
DIL-Stecker

Für Kabelverbindungen, als Modulgehäuse. Passt in DIL-Fassungen oder direkt in gedruckte Schaltungen.

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): DIL-Stecker · Inhalt: 1 St. · Polzahl: 14 · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.6 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Rastermaß: 2.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): DILS 14 GO · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche: vergoldet

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10031638, DILS 14 GO, dil, sil
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,97*
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10031637
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG