Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS12450 Brüstungskanal Installationsverkabelung (L x B x H) 2500 x 63 x 140 mm 4 St. Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876046-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12450
EAN/GTIN:
     3606485123424
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Schneider INS12450 Brüstungskanal 140mm

Brustungskanal 140mm 2 Kammer Frontoffnung 50mm PVC wei?. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Installationsverkabelung - Menge pro Satz: 10 m.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 4 St. · Kabelkanal-Komponente: Installationsverkabelung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Installationsverkabelung
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff, brüstungskanal weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123424, Schneider Electric, INS12450, Brustungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 99,17*
€ 104,53*
€ 5,95*
ab € 102,2412*
€ 107,7912*
€ 49,00*
ab € 109,53*
€ 115,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 143,80*
€ 155,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,86*
€ 180,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,89*
€ 176,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,74*
€ 174,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,80*
€ 166,81
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 35,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.