Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS12250 Brüstungskanal Installationsverkabelung (L x B x H) 2500 x 63 x 100 mm 4 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876045-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12250
EAN/GTIN:
     3606485123257
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Schneider INS12250 Brüstungskanal 100mm

Brustungskanal 100mm 1 Kammer Frontoffnung 50mm PVC wei?. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Installationsverkabelung - Menge pro Satz: 10 m.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 4 St. · Kabelkanal-Komponente: Installationsverkabelung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Lieferumfang:
4x Brüstungskanal.

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Installationsverkabelung
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff, brüstungskanal weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123257, Schneider Electric, INS12250, Brustungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 13,20*
1
€ 5,95*
ab € 12,77*
€ 15,28*
1
€ 49,00*
ab € 13,69*
€ 16,44*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 38,8575*
€ 42,2575*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,2575*
€ 49,0187
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,2775*
€ 47,8819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,0775*
€ 47,6499
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,8575*
€ 45,0747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 169,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.