Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric 5590430 Brüstungskanal Lüftungsrippe (L x B x H) 2500 x 10 x 20 mm 4 St. Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876044-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5590430
EAN/GTIN:
     7315885590434
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Gitterlamelle-Brüstungskanal
Gitterlamellenhalter
Schneider 5590430 Thorsman Gitterlamelle

Thorsman, Gitterlamelle, natur, Aluminium, 16 Stuck. Produktserie: Thorsman - Produkt oder Komponententyp: Luftungsrippe

Technische Daten:
Farbe: Aluminium · Inhalt: 4 St. · Kabelkanal-Komponente: Lüftungsrippe · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Lüftungsrippe
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal grau, schneider electric gmbh brüstungskanal, 7315885590434, Schneider Electric, 5590430, Gitterrinne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 32,37*
€ 37,04*
€ 5,90*
ab € 32,56*
€ 37,26*
€ 5,95*
ab € 33,4588*
€ 38,2488*
€ 49,00*
ab € 36,01*
€ 40,80*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 47,52*
€ 52,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,45*
€ 60,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,57*
€ 58,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,92*
€ 56,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,95*
€ 55,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,52*
€ 55,12
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 11,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.