Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20083 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=680 - 1720 mm Schwarz inkl. Kurbel, inkl. Tasche, Wasserwaag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1875892-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20083
EAN/GTIN:
     4250234500838
Suchbegriffe:
N/A
Mantona
20083
Mantona 20083 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=680 - 1720 mm Schwarz inkl. Kurbel,inkl. Tasche,Wasserwaage

Mantona Basic Travel Pro VI schwarz

Ausstattung:
Stabiles und vielseitiges Aluminium Dreibein Stativ mit großer Arbeitshöhe Inkl. fluidgedämpftem 3-Wege-Neiger mit Panoramaskala Höhe 68 bis 172 cm, Traglast 5 kg Sehr stabil durch 32 mm Stativbeine Exakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises Feinschnittgewinde an der Mittelsäule Große Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde Inkl. 2x Wasserwaage, 1x Libelle; Mittelspinne und Lasthaken Ideal als Fotostativ, Videostativ, für Spektive, Fernrohre und Ferngläser Inkl. praktischer Transporttasche

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 1720 mm · Arbeitshöhe (min.): 680 mm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 2090 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 720 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Kurbel,inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Mantona Travel Pro VI Stativ mit Fluid-Neiger 1x Schnellwechselplatte 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
720 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Kurbel | inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
1720 mm
Arbeitshöhe (min.):
680 mm
Gewicht:
2090 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.