Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 19904 Schulterstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1875884-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19904
EAN/GTIN:
     4250234599047
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ
Walimex Pro 19904 Schulterstativ

Walimex pro Schulterstativ Director III inkl. CW

stabilisierendes Schulterstativ zum verwacklungsfreien Filmen
individuell an Ihre Körpergröße anpassbar
flexibel erweiterbar mit Follow-Fokus-System, Sonnenblende etc
höhen- und längsverstellbare Kameraplatte
C-Tragarm mit gummiertem Handgriff
Z-Tragarm für verschiedene Aufbauvarianten
mit praktischen Schnellverschlüssen
aus leichtem Aluminium gefertigt
leicht auseinanderzuschrauben und platzsparend zu verstauen
gepolsterte Schulterstütze mit Auflage zum Montieren von Gegengewichten u.a
gummierte Griffe
gummierte Kameraaufnahme mit 1/4 Zoll Schraube
Stativplatte mit drei 1/4 Zoll Gewinden und einem 3/8 Zoll Gewinde
kompatibel mit DSLR und Systemkameras

Ruhiges und verwacklungsfreies Filmen Das DSLR Rig von walimex pro stabilisiert Ihre DSLR bzw. Systemkamera und macht so ein ruhiges und verwacklungsfreies Filmen möglich. So sind mit Ihrer Kamera professionelle Filmergebnisse möglich. Flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassbar Das Rig kann ganz an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. So können Sie z.B. ein Follow-Fokus-System oder eine Sonnenblende am Rig montieren und das Rig so genau für Sie und Ihre Arbeit optimieren. Dank des Z-Tragarms können Sie das Rig auf verschiedene Weisen aufbauen und haben so die Möglichkeit, die Kamera rechts oder links von der Schulterstütze zu montieren. Die Kameraplatte ist höhen- und längsverstellbar und kann somit optimal an die Position bzw. den Schwerpunkt der Kamera-Objektiv-Kombination angepasst werden. Mit den 1/4 und 3/8 Zoll Gewinden auf der Unterseite des Rigs kann es auch auf ein Stativ montiert werden. Dank der Schnellverschlüsse ist das Rig schnell zusammengesetzt und wieder auseinander genommen. Es kann platzsparend verstaut werden. Auch ideal zum Filmen aus der Froschperspektive Dank des Handgriffs oben am C-Tragarm ist ein Filmen in Bodennähe oder aus der Froschperspektive problemlos möglich. Die rutschsichere Gummierung des Handgriffs sorgt dabei auch bei längeren Dreharbeiten für einen guten Halt und hohen Nutzungskomfort. Hoher Nutzungskomfort Das Rig ist flexibel an Ihre Körpergröße anpassbar. Hierzu verstellen Sie ganz einfach die Entfernung zwischen Schulterstütze und Kameraplatte mit Schnellverschlüssen. Die Schulterstütze ist gepolstert und liegt angenehm auf der Schulter. Dadurch sind auch längere Drehs kein Problem mit dem DSLR Rig. Für einen sicheren Halt sind die Griffe des Rigs rutschfest gummiert. Auch die Kameraaufnahme ist gummiert, wodurch ein ungewolltes Verdrehen der Kamera verhindert wird. Hochwertige Verarbeitung Das verwendete Material, schwarz eloxiertes Aluminium, sorgt für ein geringes Gewicht und eine hohe Stabilität des Rigs. Es ist hervorragend verarbeitet und äußerst robust.

Technische Daten:
Gewicht: 3300 g

Lieferumfang:
1x walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Director III, bestehend aus 1 Kamera-Einheit, 1x Kameraplatte, 1x Stativplatte, 1x C- und Z-Tragarm, 1x Schulterstützenauflage, je 2x Rundstangen (14, 19, 22, und 42cm), 1x Rundstange (Länge: 31cm), 1 Schulterstütze, 3x Handgriffe, 1x Gegengewicht 2kg

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Gewicht:
3300 g
Produkt-Art:
Schulterstativ
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter, Walimex Pro, 19904
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 200,19*
€ 210,02*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 213,75*
€ 222,60*
€ 3,50*
ab € 218,93*
€ 223,49*
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 331,36*
€ 338,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.