Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 17568 17568 Fish-Eye-Objektiv 8 mm (min)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1875755-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17568
EAN/GTIN:
     4250234575683
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Walimex pro 8/3,5 Fisheye I APS-C Nikon F

Einzigartige Aufnahmen Eine gänzlich neue Sicht der Dinge ermöglicht das Fisheye Objektiv von walimex pro. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- und Landschaftsfotografie oder auch in engen Räumen, mit dem walimex pro Fisheye lassen sich brilliante Rundumaufnahmen erzielen. Durch die besondere Schärfentiefe und den Bildwinkel von 180° stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen. Hochwertige Verarbeitung Das walimex pro Fisheye verfügt über eine Brennweite von nur 8mm. Bereits bei einem Mindestabstand von 30cm lassen sich aufregende Weitwinkelbilder in brillanter Schärfe festhalten. Die hohe Lichtstärke von 1:3,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Das Objektiv ist für DSLR Kameras mit APS Sensoren optimiert. Eine fest verbaute Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten Mit dem walimex pro Fisheye erhalten Fotografen gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die sich nicht in der Bildmitte befinden, werden gekrümmt dargestellt und die Verzeichnung ist stark tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt für seine Bildformatgröße eine besonders kurze Brennweite wodurch das Bild mit gewölbten Formen abgebildet wird. Somit erhalten Aufnahmen, die mit dem walimex pro Fisheye gemacht werden, ihre typische sphärisch verzerrte Perspektive. Professioneller EXIF-Datenaustausch Das besondere 'Schmankerl' an diesem Objektiv ist der eingebaute Chip, der dafür sorgt, dass technische EXIF-Daten beim Fotografieren an die Kamera übermittelt werden. So können Sie nach jedem Shooting Informationen wie Verschlusszeit, Blende, ISO-Wert etc. aus dem Bild auslesen und für nachfolgende Auswertungen oder sogar Archivierungen einsetzen. Damit können Sie das walimex pro Objektiv noch professioneller für Ihre fotografischen Arbeiten einsetzen. Verwendung eines APS-C Objektives an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
geeignet für APS-C Sensor geeignet für Nikon-F-Bajonett (Kameraauflistung siehe Kompatibilitäten) Bitte Beachten: bei Vollformat-Kameras muss der Bildausschnitt per Nachbearbeitung angepasst werden mit Chip zur EXIF-Datenübertragung an Kamera, z.B. von Blende, Iso-Wert, Belichtungszeit etc. einfache Datenauswertung bei Bild-Archivierung ideal für Aufnahmen auf engem Raum fantastische, einzigartige Perspektive mit sehr großer Tiefenschärfe Springblende vergütete Glaslinsen manuelle Fokussierung mit fester Gegenlichtblende hochwertige Qualität in Optik und Mechanik Naheinstellgrenze: ca. 0,3m

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 8 mm (min) · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 400 g · Objektiv-Besonderheiten: inkl. Köcher · Objektiv-Ø: 75 mm · Passend für (Details): Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D200, Nikon D5, Nikon D5600, Nikon D3400, Nikon D500 · Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro 8/3,5 Fisheye für Nikon F mit praktischem Objektivbeutel und Schutzdeckel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Passend für (Details):
Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D200, Nikon D5, Nikon D5600, Nikon D3400, Nikon D500
Brennweite (Bereich):
8 mm (min)
1c. Marke:
Walimex Pro
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Besonderheiten:
inkl. Köcher
Brennweite (min.):
8 mm
Objektiv-Ø:
75 mm
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.