Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama V 00006810 Blitzschienensystem Länge=200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874748-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00006810
EAN/GTIN:
     4007249068101
Suchbegriffe:
Blitzschiene
hama blitzschiene
Blitzschiene "V"

Blitzschiene im V-Format mit drei Anschlüssen für zusätzliches Kamera-Zubehör
Für Geräte wie Blitzgeräte, Leuchten, Mikrofone, Wasserwaagen etc. mit Standard-Blitzfuß
Geeignet für Foto-/Videokameras mit Blitzschuh

Ob Blitzgerät, Leuchte oder Mikrofon - mit dieser Blitzschiene hat lästiges Auswechseln des Foto-Equipments ausgedient - hier passt alles mit Standard-Blitzschuh dran.

Ausstattung:
Auch für Smartphones und alle Geräte mit ¼“ Gewinde geeignet · Mehrere Möglichkeiten, Zubehör anzubringen und die Aufnahme zu gestalten · Leichte Handhabung: Zubehör ist kompakt am Blitzschuh der Kamera angebracht · Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm) · Stativgewinde: 6,4 mm · Ausführung: Blitzschiene · Material: Kunststoff/Metall · Breite x Höhe x Länge: 16,4 x 3,5 x 20 cm · Serie: V.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Blitzschienensystem · Produktabmessung, Breite: 164 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
164 mm
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Blitzschienensystem
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00006810, V, Accessory, Blitz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 27,35*
€ 32,00*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 43,51*
€ 48,38*
€ 3,50*
ab € 49,82*
€ 55,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 53,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 50,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.