Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Professional 40 cm Drahtauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874747-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005312
EAN/GTIN:
     4007249053121
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser hama
Drahtauslöser "Professional", 40 cm

Hochwertiger Drahtauslöser für erschütterungsfreie Aufnahmen
Bulb-Funktion ermöglicht wackelfreie Langzeitbelichtung
Einfache Arretierungsmöglichkeit für Langzeitbelichtungen (Bulb) mittels Feststellers

Professionelle Bilder mit wackelfreier Langzeitbelichtung? Drahtauslöser an die Kamera und schon entstehen einzigartige Aufnahmen.

Ausstattung:
Ergonomisch geformter Flügelgriff ermöglicht komfortables und weiches Auslösen · Für Kameras mit Drahtauslöser-Gewinde · Anschluss: Drahtauslöser-Gewinde DIN 19004 · Länge: 40 cm · Farbe: Schwarz · Serie: Professional.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 40.00 cm · Passend für Marke (Kamera): Canon,DJI,FEIYU,Fuji,GoPro,Instax mini 8,Nikon,Olympus,Panasonic,Pentax,Polaroid,Ricoh,Samsung,Sony · Produkt-Art: Drahtauslöser

Weitere Informationen:
Kabellänge:
40.00 cm
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Hama
Passend für Marke (Kamera):
Canon | DJI | FEIYU | Fuji | GoPro | Instax mini 8 | Nikon | Olympus
Produkt-Art:
Drahtauslöser
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00005312, Professional 40 cm, Auslöser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 19,68*
€ 22,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 33,70*
€ 39,14*
€ 3,50*
ab € 39,28*
€ 44,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.