Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Pocket Ministativ Arbeitshöhe=5 cm Schwarz inkl. Smartphonehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874745-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004602
EAN/GTIN:
     4007249046024
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Passivhalter
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Smartphone-Ministativ "Pocket", 5 cm, Schwarz

Ministativ für Smartphones im praktischen Taschenformat für wackelfreie Aufnahmen
Integrierter Spiegel für den perfekten Selfie-Winkel mit der Frontkamera
Kompakt, handlich und platzsparend

Ministativ für Smartphones im praktischen Taschenformat für wackelfreie Aufnahmen.

Ausstattung:
Kompakt, handlich und platzsparend: passt in jede Tasche zum Mitnehmen, da die Smartphone-Halterung eingeklappt werden kann · für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs · keine verwackelten, schiefen Selfies mehr · äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,0 bis 8,5 cm (im Querformat) dank Klemmfederhalterung · Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern · stufenlos, einzeln verstellbare Stativbeine: somit an viele Untergründe anpassbar und als Handstativ verwendbar · Gummierungen an den Stativbeinen für festen Halt · auch als Stand für das Smartphone, z.B. am Schreibtisch oder Nachttisch · Mit der Original-GoPro-Schraube lässt sich auch eine GoPro anbringen.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 5 cm · Arbeitshöhe (min.): 5 cm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 74 g · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Ministativ · Stativ-Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Material:
Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Smartphonehalter
Arbeitshöhe (max.):
5 cm
Arbeitshöhe (min.):
5 cm
Gewicht:
74 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: Smartphone, kamera tischstativ hama, Hama, 00004602, Pocket, N/A, Camera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 8,07*
€ 9,75*
6 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 9,51*
€ 11,40*
€ 4,49*
ab € 10,86*
€ 12,94*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,75*
€ 27,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004071
ab € 7,97*
Ähnlich
Hama
00004608
ab € 18,41*
Ähnlich
Hama
00004084
ab € 30,70*
Ähnlich
Hama
00004601
ab € 20,26*
Ähnlich
Hama
00004619
ab € 19,89*
Ähnlich
Hama
00004613
ab € 15,66*
Ähnlich
Hama
00004609
ab € 10,75*
Ähnlich
Hama
00004605
ab € 17,99*
Ähnlich
Hama
00004607
ab € 18,37*
Ähnlich
Hama
00004010
ab € 5,89*
Ähnlich
Hama
00004009
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00004635
ab € 20,56*
Ähnlich
Hama
00004630
ab € 19,79*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,54*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 22,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.