Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama für Traveller 163 Ball Schnellkupplungsplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874743-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004439
EAN/GTIN:
     4007249044396
Suchbegriffe:
Hama
00004439
für Traveller 163 Ball
Adapter
Stativ-Kameraplatte für Traveller 163 Ball

Schnellkupplungsplatte
Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)
Material: Kork

Zum schnellen Wechseln der Kamera.

Ausstattung:
Breite x Höhe: 4 x 3,9 cm · Gewicht: 41 g · Farbe: Schwarz · Serie: Traveller 163 Ball.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 41 g · Inhalt: 1 St. · Material: Kork · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Zubehör-Typ (Stative): Schnellkupplungsplatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
Hama
Außengewinde:
1/4"
Material:
Kork
Gewicht:
41 g
Produkt-Art:
Schnellkupplungsplatte
Weitere Suchbegriffe: Adaptor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 13,40*
€ 16,04*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,36*
€ 31,53*
€ 3,50*
ab € 32,47*
€ 37,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 32,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.