Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama für Delta Pro 180 Ball Schnellkupplungsplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874741-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004414
EAN/GTIN:
     4007249044143
Suchbegriffe:
Hama
00004414
für Delta Pro 180 Ball
N/A
Stativ-Kameraplatte für Delta Pro 180 Ball

Schnellkupplungsplatte
Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)
Material: Aluminium

Zum schnellen Wechseln der Kamera.

Ausstattung:
Breite x Höhe: 6 x 5 cm · Gewicht: 40 g · Farbe: Schwarz · Serie: Quick-Platte.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 40 g · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Zubehör-Typ (Stative): Schnellkupplungsplatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
Hama
Außengewinde:
1/4"
Material:
Aluminium
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Schnellkupplungsplatte
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 20,64*
€ 23,94*
€ 4,49*
ab € 20,65*
€ 23,96*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,60*
€ 37,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.