Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama für Delta Pro 160 3D Schnellkupplungsplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874739-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004412
EAN/GTIN:
     4007249044129
Suchbegriffe:
Hama
00004412
für Delta Pro 160 3D
Adapter
Stativ-Kameraplatte für Delta Pro 160 3D

Schnellkupplungsplatte
Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)
Material: Kork

Zum schnellen Wechseln der Kamera.

Ausstattung:
Breite x Höhe: 6 x 4 cm · Gewicht: 20 g · Farbe: Schwarz · Serie: Quick-Platte.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 20 g · Inhalt: 1 St. · Material: Kork · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Zubehör-Typ (Stative): Schnellkupplungsplatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
Hama
Außengewinde:
1/4"
Material:
Kork
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Schnellkupplungsplatte
Weitere Suchbegriffe: Adaptor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 16,28*
€ 19,29*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,97*
€ 26,51*
€ 3,50*
ab € 27,89*
€ 32,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 29,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 26,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.