Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama für Traveller Premium 144/146 Schnellkupplungsplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874737-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004243
EAN/GTIN:
     4007249042439
Suchbegriffe:
Hama
00004243
für Traveller Premium 144/146
Adapter
Stativ-Kameraplatte für Traveller Premium 144/146

Schnellkupplung
Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)
Material: Aluminium

Zum schnellen Wechseln der Kamera

Ausstattung:
Farbe: Schwarz · Serie: Quick-Platte.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 25 g · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Zubehör-Typ (Stative): Schnellkupplungsplatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
Hama
Außengewinde:
1/4"
Material:
Aluminium
Gewicht:
25 g
Produkt-Art:
Schnellkupplungsplatte
Weitere Suchbegriffe: Adaptor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 18,96*
€ 21,97*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,52*
€ 37,36*
€ 3,50*
ab € 38,04*
€ 42,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 38,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.