Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric CCTDD20012 Ferngesteuerter Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Leuchtstofflampe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874598-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCTDD20012
EAN/GTIN:
     3606480160691
Suchbegriffe:
Dimmer
schneider electric dimmer
Schneider CCTDD20012 SCU10-SAE 1-10V

Dimmer SCU10-SAE, 1-10V, Kurze Betatigung zur EIN/Aus-Regelung, lange Betatigung zur Beleuchtungsregelung

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 1500 W · Anschluss-Leistung (min.): 18 W · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Grau · Geeignet für Leuchtmittel: Leuchtstofflampe · Produkt-Art: Ferngesteuerter Dimmer · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 18 W - 1500 W

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Geeignet für Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Anschluss-Leistung (max.):
1500 W
Anschluss-Leistung (min.):
18 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
18 W - 1500 W
Produkt-Art:
Ferngesteuerter Dimmer
Weitere Suchbegriffe: 3606480160691, Schneider Electric, CCTDD20012
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 110,78*
€ 118,40*
14 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 114,08*
€ 122,11*
€ 5,90*
ab € 119,26*
€ 128,13*
€ 5,90*
ab € 121,48*
€ 130,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 156,60*
€ 172,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,26*
€ 199,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,15*
€ 195,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,87*
€ 192,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,60*
€ 181,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.