Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric CCTDD20003 Ferngesteuerter Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, Glühlampe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874577-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCTDD20003
EAN/GTIN:
     3606480160660
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
halogen dimmer
Schneider CCTDD20003 STD1000RL-DIN 1000W

Dimmer STD1000RL-DIN, 1000 W, Kurze Betatigung zur EIN/Aus-Regelung, lange Betatigung zur Beleuchtungsregelung

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 1000 W · Anschluss-Leistung (min.): 60 W · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Grau · Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe,Glühlampe · Produkt-Art: Ferngesteuerter Dimmer · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Schaltleistung Glühlampe: 60 W - 1000 W · Schaltleistung Halogenlampe: 60 W - 1000 W

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Geeignet für Leuchtmittel:
Halogenlampe | Glühlampe
Anschluss-Leistung (max.):
1000 W
Anschluss-Leistung (min.):
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
60 W - 1000 W
Schaltleistung Halogenlampe:
60 W - 1000 W
Produkt-Art:
Ferngesteuerter Dimmer
Weitere Suchbegriffe: schneider electric dimmer, 3606480160660, Schneider Electric, CCTDD20003
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 105,22*
€ 112,97*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 108,37*
€ 116,43*
€ 5,90*
ab € 113,31*
€ 122,12*
€ 5,90*
ab € 115,55*
€ 124,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 151,60*
€ 167,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,22*
€ 193,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,90*
€ 188,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,13*
€ 185,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,60*
€ 175,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.