Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric CCTDD20002 Ferngesteuerter Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, Glühlampe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874576-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCTDD20002
EAN/GTIN:
     3606480160653
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
halogen dimmer
Schneider CCTDD20002 STD400RC/RL-SAE

Dimmer STD400RC/RL-SAE, 400 W, Kurze Betatigung zur EIN/Aus-Regelung, lange Betatigung zur Beleuchtungsregelung

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 400 W · Anschluss-Leistung (min.): 40 W · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Grau · Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe,Glühlampe · Produkt-Art: Ferngesteuerter Dimmer · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Schaltleistung Glühlampe: 40 W - 400 W · Schaltleistung Halogenlampe: 40 W - 400 W

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Geeignet für Leuchtmittel:
Halogenlampe | Glühlampe
Anschluss-Leistung (max.):
400 W
Anschluss-Leistung (min.):
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
40 W - 400 W
Schaltleistung Halogenlampe:
40 W - 400 W
Produkt-Art:
Ferngesteuerter Dimmer
Weitere Suchbegriffe: schneider electric dimmer, 3606480160653, Schneider Electric, CCTDD20002
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 112,42*
€ 120,19*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 115,78*
€ 124,07*
€ 5,90*
ab € 121,06*
€ 130,25*
€ 5,90*
ab € 123,37*
€ 132,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 161,10*
€ 177,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,19*
€ 205,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,33*
€ 201,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,84*
€ 198,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,10*
€ 186,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.