Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric 81143 Anbau-Steckdose IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874428-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81143
EAN/GTIN:
     3303430811435
Suchbegriffe:
3303430811435
Schneider Electric
81143
2550220984
Schneider 81143 Anbausteckdosen m.2x RJ

Anbausteckdosen mit 2 x RJ 45, 65x85mm, IP65. Produkt oder Komponententyp: Unterstutzung - Kurzbezeichnung des Gerats: RJ45-Halterung - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Ausgangsstandard: Gebaudeanwendung.

Technische Daten:
Montageart: Schraubbefestigung · Produkt-Art: Anbau-Steckdose · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45.2 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
45.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP65
Montageart:
Schraubbefestigung
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 22,26*
€ 25,50*
€ 5,90*
ab € 23,23*
€ 26,50*
€ 5,90*
ab € 23,92*
€ 27,17*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 26,74*
€ 30,21*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,49*
€ 38,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 40,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 40,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.