Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric 81142 Anbau-Steckdose IP65 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874427-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81142
EAN/GTIN:
     3303430811428
Suchbegriffe:
3303430811428
Schneider Electric
81142
2550220986
Schneider 81142 Anbausteckdosen m.1x RJ

Anbausteckdosen mit 1 x RJ 45, 65x85mm, IP65. Produkt oder Komponententyp: Unterstutzung - Kurzbezeichnung des Gerats: RJ45-Halterung - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Ausgangsstandard: Gebaudeanwendung.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Montageart: Schraubbefestigung · Produkt-Art: Anbau-Steckdose · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45.2 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
45.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Produkt-Art:
Anbau-Steckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 20,73*
€ 23,71*
€ 5,90*
ab € 21,62*
€ 24,69*
€ 5,90*
ab € 22,26*
€ 25,34*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 24,84*
€ 28,26*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,61*
€ 32,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.