Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric CCTDD20016 Ferngesteuerter Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874338-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCTDD20016
EAN/GTIN:
     3606480769245
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Schneider CCTDD20016 STD400LED DIN

Zum Schalten und Dimmen von Gluhlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen uber dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos, LED und Kompaktleuchtstofflampen. (Phasenan- und Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten durfen nicht angeschlossen werden. Fur die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen: -Automatische Lasterkennung. -Einschalthelligkeit individuell speicherbar. -Einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich fur ESL und LEDs). -Multispannungseingang, z.B. fur Sprechanlagen. -Memoryfunktion bei Stromausfall. -Automatische elektronische Uberlast und Ubertemperatur-Abschaltung. -Dimm-Einschaltfunktion. -Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion). -Soft-EIN und Soft-AUS schont das Leuchtmittel. -Keine Mindestlast notig. Nennspannung: AC 230 V, +10 % / -15 %, 50 Hz. Eigenverbrauch: 0,3 W. Standby-Leistung: 0,2 W. Gluhlampenlast: 400 W. Halogenlampenlast: 400 W. Trafos induktiv: 400 W. Trafos elektronisch: 300 W. Dimmbare Kompaktleuchtstofflampen (CFL): 80 W. Dimmbare LEDs: 60 W. Leitungslange: max. 100 m. Mindestlast: keine. Bedienelemente: Funktionsschalter. Schutzart: IP 20. Geratebreite: 1 TE = ca. 18 mm. Ausfuhrung: 400 W.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 400 W · Anschluss-Leistung (min.): 60 W · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß · Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe,Glühlampe,LED-Lampe · Produkt-Art: Ferngesteuerter Dimmer · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schaltleistung Glühlampe: 400 W · Schaltleistung Halogenlampe: 400 W · Schaltleistung LED-Lampe: 60 W

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittel:
Halogenlampe | Glühlampe | LED-Lampe
Anschluss-Leistung (max.):
400 W
Anschluss-Leistung (min.):
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
400 W
Schaltleistung Halogenlampe:
400 W
Schaltleistung LED-Lampe:
60 W
Produkt-Art:
Ferngesteuerter Dimmer
Weitere Suchbegriffe: schneider electric dimmer, universal dimmer, 3606480769245, Schneider Electric, CCTDD20016, 400 W
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 41,16*
€ 46,18*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 42,87*
€ 48,15*
€ 4,99*
ab € 43,09*
€ 48,38*
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 49,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 68,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 72,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.