Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric CCTDD20017 Ferngesteuerter Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874337-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCTDD20017
EAN/GTIN:
     3606480769252
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Schneider CCTDD20017 STD400LED+DIN

Zum Schalten und Dimmen von Gluhlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen uber dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos, LED und Kompaktleuchtstofflampen. (Phasenan- und Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Mit den beiliegenden Diodenmodulen kann z. B. eine 2-Tastenbedienung realisiert werden (Taste 1 = Ein/Aufdimmen, Taste 2 Aus/Abdimmen) oder bis zu 3 Lichtszenen aufgerufen werden. Zusatzlich kann eine Dimmzeit fur unterschiedliche Funktionen eingestellt werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten durfen nicht angeschlossen werden. Fur die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen: - Automatische Lasterkennung. -Einschalthelligkeit individuell speicherbar. -Einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich fur ESL und LEDs). -Multispannungseingang, z.B. fur Sprechanlagen. -Memoryfunktion bei Stromausfall. -Automatische elektronische Uberlast und Ubertemperatur-Abschaltung. -Dimm-Einschaltfunktion. -Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion). -Soft-EIN und Soft-AUS schont das Leuchtmittel. -Keine Mindestlast notig. -Komforteinstellung mit Aufweck- und Schlummerfunktion (auch deaktivierbar). -Einstellbare Dimmgeschwindigkeit (bei Automatikfunktionen). -Ein- und Zweitasterbedienung fur einfachste Bedienung. -Bis zu 3 Lichtszenen abrufbar uber separaten Eingang. -Zentral AUS/EIN fur max. 10 Dimmkanale oder Lichtszene fur max. 10 Gerate mit einem Taster moglich. -Funktion Treppenlicht mit Abdimmfunktion gema? DIN 18015 - 2 (nachschaltbar, Langzeitfunktion). -Steuerbar uber Taster oder Schalter z.B. fur die Kombination mit Prasenzmeldern oder Zeitschaltuhr. Nennspannung: AC 230 V, +10 % / -15 %, 50 Hz. Eigenverbrauch: 0,3 W. Standby-Leistung: 0,2 W. Gluhlampenlast: 400 W. Halogenlampenlast: 400 W. Trafos induktiv: 400 W. Trafos elektronisch: 300 W. Dimmbare Kompaktleuchtstofflampen (CFL): 80 W. Dimmbare LEDs: 60 W. Leitungslange: max. 100 m. Mindestlast: keine. Bedienelemente: Funktionsschalter, Dimmzeiteinstellung. Schutzart: IP 20. Geratebreite: 1 TE = ca. 18 mm. Ausfuhrung: 400 W.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 400 W · Anschluss-Leistung (min.): 60 W · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß · Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe,Glühlampe,LED-Lampe · Produkt-Art: Ferngesteuerter Dimmer · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schaltleistung Glühlampe: 400 W · Schaltleistung Halogenlampe: 400 W · Schaltleistung LED-Lampe: 60 W

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittel:
Halogenlampe | Glühlampe | LED-Lampe
Anschluss-Leistung (max.):
400 W
Anschluss-Leistung (min.):
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
400 W
Schaltleistung Halogenlampe:
400 W
Schaltleistung LED-Lampe:
60 W
Produkt-Art:
Ferngesteuerter Dimmer
Weitere Suchbegriffe: schneider electric dimmer, universal dimmer, 3606480769252, Schneider Electric, CCTDD20017, 400 W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 51,43*
€ 57,68*
€ 4,99*
ab € 51,51*
€ 57,78*
Frei Haus
ab € 52,45*
€ 58,96*
€ 5,90*
ab € 56,09*
€ 63,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 75,43*
€ 80,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,85*
€ 93,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 87,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.