Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor-Abstandshalter 1 St. MS 184-7 Fischer Elektronik Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-18 (Ø x H) 5.4 mm x 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187402-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10007382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10007382
MS 184-7
transistor-fassung
Transistor-Abstandshalter

Passend für Halbleiterbauform TO 18.

Technische Daten:
Brennbarkeitsklasse: UL 94 V0 · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Transistor-Abstandshalter · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid 6 · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt · Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-18 · Polzahl: 3 · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 5.4 mm · Temperatur (max.): +205 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): MS 184-7

Weitere Suchbegriffe: transistorfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,44*
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG