Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Lampe Grün 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1873783-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7495132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-7495132
N/A
LED
SIGNALL. 6MM TC-GQ6G-D/X/G/12V/S

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 12 V · Einbau-Durchmesser: 6 mm · Farbe: Grün · Gehäusefarbe: Edelstahl · Kopf-Durchmesser: 7 mm · Kopf-Höhe: 3.5 mm · Material: Edelstahl · Produkt-Art: LED-Lampe · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Edelstahl
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP67
Farbfamilie (neu):
grün
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Material:
Edelstahl
Einbau-Durchmesser:
6 mm
Betriebsspannung:
12 V
Kopf-Durchmesser:
7 mm
Kopf-Höhe:
3.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Lampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 5,11*
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 5,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.