Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-T14-2240 TC-7494428 Warnring für Not-Aus-Schalter (Ø) 40 mm NOT-AUS Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1873607-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7494428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
NOT-AUS-Schild
TRU COMPONENTS TC-T14-2240 Warnring für Not-Aus-Schalter (Ø) 40 mm NOT-AUS Gelb 1 St.

Warnring für Not-Aus-Schalter 22 mm

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: NOT-AUS · Herstellerfarbe: Gelb · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Verpackungsart, Details (Bauteile): Polybag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Aufdruck-Motiv:
NOT-AUS
Material:
ABS Kunststoff
Verpackungsart, Details (Bauteile):
Polybag
Typ (Hersteller-Typ):
TC-T14-2240
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Warnring für Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 02050005782683, TRU COMPONENTS, TC-7494428, TC-T14-2240
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,11*
Lager 102
450
3
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,15*
9 Tage
450
26
€ 6,99*
ab € 0,98*
€ 1,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.