Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais D2425-10 25 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Sofortschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187259-MU
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     D2425-10
EAN/GTIN:
     4016138056945
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais D2425-10 25 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Sofortschaltend 1 St.

Elektronisches Lastrelais Serie 1

Die weitverbreitete Serie 1 ist Crydoms charakteristische Lastrelais-Familie. Mit modernster SMD-Technologie gewährleisten sie Zuverlässigkeit in den schwierigsten Anwendungen. Optisch getrennter SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. "Hockey-Puck" Standard-Industriegehäuse für Chassis- oder Kühlkörper-Montage.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 25 A · Produktabmessung, Breite: 45.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 58.4 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schaltungsart (Relais): Sofortschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Stoß-Strom (max.): 625 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Für Dimmer und Softstartmodul Best.-Nr. 18 72 24 (Lieferung ohne Dimmer- und Softstartmodul).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
58.4 mm
Produktabmessung, Breite:
45.7 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 32 V/DC
Schaltungsart (Relais):
Sofortschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
D2425-10
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Stoß-Strom (max.):
625 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 04016138056945, Crydom, D2425-10, 2508132158, hockey puck gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 45,43*
€ 76,26*
Lager 102
72
1
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 76,27*
2
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 82,56*
8 Tage
72
1
€ 6,99*
ab € 75,60*
€ 96,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Appoldt
PA 100V
€ 43,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.