Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais PA 100V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187224-BP
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     PA 100V
EAN/GTIN:
     4016138034912
Suchbegriffe:
Dimmer
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Sanftanlasser
Appoldt Halbleiterrelais PA 100V 1 St.

Dimmer- und Softstartmodul PA100V

Die Phasenanschnitt-Dimmer-Platine (elektronischer Leistungssteller) ermöglicht in Verbindung mit einem elektronischen Lastrelais eine stufenlose Ansteuerung von ohmschen Lasten. Zur Spannungsversorgung und Regelung des Dimmers bzw. Softstartmoduls sind 24 V/AC 80 mA aus der gleichen Phase erforderlich.

Technische Daten:
Produkt-Art: Halbleiterrelais · Typ (Hersteller-Typ): PA 100V · Weitere technische Daten: Steuersignal: 0 - 10 V/DC oder Potentiometer 10 KΩ

Lieferumfang:
Montagematerial,Datenblatt

Hinweis:
Erforderliches Lastrelais D2425-10 (Best.-Nr. 18 72 59) bzw. Lastrelais D2450-10 (Best.-Nr. 50 41 48) bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Appoldt
Typ (Hersteller-Typ):
PA 100V
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, appoldt halbleiterrelais, halbleiterrelais, halogen dimmer, Appoldt, PA 100V, dimmermodul, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,20*
€ 46,09*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 46,10*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 67,77*
€ 86,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Appoldt
5100
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.