Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistorhalterung 1 St. TF 3/2 Fischer Elektronik Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-3 Rastermaß: 10.9 mm (L x B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187062-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10064969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
grundleiste für leiterplattensteckv...
Fassung für Bauelemente im TO 3 Gehäuse

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): Transistorhalterung · Inhalt: 1 St. · Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-3 · Polzahl: 3 · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.1 mm · Produktabmessung, Länge: 39.8 mm · Rastermaß: 10.9 mm · Temperatur (max.): +290 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Typ (Hersteller-Typ): TF 3/2 · Weitere technische Daten: Kontaktbelastbarkeit: Max. 15 A · Prüfspannung 1650 V · Material: (Isolierkörper) Stanyl PA 4.6, (Kontakt) CuSn-Legierung, CuSn 6, Ni 1 - 2 µm, Au 0.2 µm · Ausführung: Lötanschluss

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10064969, TF 3/2, transistor-fassung, transistorfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 3,13*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 3,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG