Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric A9A15215 Klingel-Transformator 12 V, 24 V, 16 V, 32 V 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870492-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A15215
EAN/GTIN:
     3606480097874
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Schneider A9A15215 Klingeltransformator

Schneider A9A15215 Klingeltransformator 25VA iTR 230V 50-60Hz Ausgang 12-24V

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 12 V,24 V,16 V,32 V · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: DIN-Schiene · Nennstrom (max.): 25 A · Produkt-Art: Klingel-Transformator · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom (max.):
25 A
Ausgangsspannungen:
12 V | 24 V | 16 V | 32 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Unterputzschalter, klingeltrafo schneider electric, 3606480097874, Schneider Electric, A9A15215, 776-2966
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 27,92*
€ 31,69*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 29,09*
€ 32,99*
€ 4,99*
ab € 29,22*
€ 33,14*
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 33,77*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 39,62*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 51,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 45,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.