Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS66762 Brüstungskanal R-TV/SAT-Buchse (B x H x T) 100 x 50 x 53 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870441-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS66762
EAN/GTIN:
     3606480454509
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Durchgangsdose
SAT/TV/RF-Antennendose
Schneider INS66762 Anschlußkit R/TV SAT

OptiLine 50, Luftanschlusskit, R/TV, SAT, wei?. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: R-TV/SAT-Buchse - Art des Signals: R-TV : 10...830 MHz, TV-SAT : 950...2400 MHz - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: R-TV/SAT-Buchse · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 53 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
R-TV/SAT-Buchse
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, brüstungskanal weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606480454509, Schneider Electric, INS66762, Antennensteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 43,87*
€ 47,81*
€ 5,90*
ab € 49,01*
€ 53,43*
€ 5,90*
ab € 49,23*
€ 53,67*
€ 5,95*
ab € 49,97*
€ 54,48*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 60,83*
€ 64,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,91*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 70,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.