Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS66705 Drehdimmer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870435-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS66705
EAN/GTIN:
     3606485115184
Suchbegriffe:
Dimmer
schneider electric dimmer
Schneider INS66705 Drehdimmer 1-10V grau

Drehdimmer 1-10V grau fur 50mm Frontoffnung. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Dimmer - Lasttyp: 1-10 V Widerstand - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 400 W · Anschluss-Leistung (min.): 40 W · Betriebsspannung: 250 V · Farbe: Grau · Produkt-Art: Drehdimmer · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 7043

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
RAL-Farbcode (ähnlich):
7043
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Anschluss-Leistung (max.):
400 W
Anschluss-Leistung (min.):
40 W
Betriebsspannung:
250 V
Produkt-Art:
Drehdimmer
Weitere Suchbegriffe: 3606485115184, Schneider Electric, INS66705, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 44,74*
€ 49,50*
€ 5,90*
ab € 44,93*
€ 49,69*
€ 5,95*
ab € 45,61*
€ 50,34*
€ 4,95*
ab € 49,83*
€ 54,93*
Lager 102
Frei Haus
ab € 69,95*
€ 74,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 86,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 85,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 81,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.