Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS66703 Universal-Dimmer Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870433-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS66703
EAN/GTIN:
     3606480297854
Suchbegriffe:
Dimmer
schneider electric dimmer
universal dimmer
Schneider INS66703 Universaldimmer

OptiLine 50, Dimmer, dunkelgrau, 20...350 W. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Dimmer - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 350 W · Anschluss-Leistung (min.): 20 W · Betriebsspannung: 250 V · Farbe: Dunkelgrau · Produkt-Art: Universal-Dimmer · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Anschluss-Leistung (max.):
350 W
Anschluss-Leistung (min.):
20 W
Betriebsspannung:
250 V
Produkt-Art:
Universal-Dimmer
Weitere Suchbegriffe: 3606480297854, Schneider Electric, INS66703, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 75,56*
€ 80,15*
€ 5,90*
ab € 75,87*
€ 80,47*
€ 5,95*
ab € 77,15*
€ 81,78*
€ 4,95*
ab € 84,30*
€ 89,18*
Lager 102
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 118,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,52*
€ 137,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,65*
€ 135,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,91*
€ 132,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,79*
€ 129,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.