Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS66106 Brüstungskanal Schalter (L x B x H) 100 x 40 x 50 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870426-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS66106
EAN/GTIN:
     3606485115115
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Jalousietaster
Wippenschalter
Schneider INS66106 Jalousientaster

Jalousientaster einpolig wei? fur 50mm Frontoffnung. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Schalter - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Schalter · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Schalter
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, brüstungskanal weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485115115, Schneider Electric, INS66106, Brustungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 17,87*
€ 18,97*
1
€ 7,90*
ab € 16,09*
€ 19,19*
6
€ 4,95*
ab € 19,40*
€ 20,69*
1
€ 5,90*
ab € 17,98*
€ 21,21*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 29,46*
€ 33,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 34,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.