Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS66104 Brüstungskanal Schalter (L x B x H) 100 x 40 x 50 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870424-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS66104
EAN/GTIN:
     3606485115092
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Serienschalter
Wippenschalter
Schneider INS66104 Serienschalter 1polig

Serienschalter einpolig wei? fur 50mm Frontoffnung. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Schalter - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Schalter · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Schalter
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, serienschalter weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, wippschalter 1 polig, 3606485115092, Schneider Electric, INS66104, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,46*
€ 21,39*
€ 5,90*
ab € 18,55*
€ 21,48*
€ 5,95*
ab € 18,82*
€ 21,80*
€ 4,95*
ab € 20,56*
€ 23,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 30,20*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.