Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS64151 Brüstungskanal Datenmodul (B x H x T) 100 x 50 x 46 mm 1 St. Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870417-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS64151
EAN/GTIN:
     3606480422805
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Schneider INS64151 OptiLine 50 Daten-

OptiLine 50, Datenmodul, dunkelgrau, fur CYB-Montageplatten. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Datenmodul - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Dunkelgrau · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Datenmodul · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Tiefe:
46 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Datenmodul
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, brüstungskanal grau, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606480422805, Schneider Electric, INS64151, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 9,14*
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 9,18*
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 9,32*
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 10,05*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.