Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS64123 Brüstungskanal Datenmodul (L x B x H) 30 x 50 x 50 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870409-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS64123
EAN/GTIN:
     3606485115351
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal grau
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS64123 Datenmodul 2 Lucent

Datenmodul 2 Lucent M&G flach grau fur 50mm Frontoffnung. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Datenmodul - Erlauterungen zum Gerat: flach - Geratekomposition: Montagerahmen, Beschriftung, Kennzeichnung - Menge pro Satz: Satz aus 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Datenmodul · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Datenmodul
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606485115351, Schneider Electric, INS64123, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 5,85*
22
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 5,99*
22
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 6,53*
1
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 7,21*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.