Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS64001 Brüstungskanal Blindabdeckung (L x B x H) 50 x 50 x 20 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870399-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS64001
EAN/GTIN:
     3606485115375
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Schneider INS64001 Blindabdeckung grau

Blindabdeckung grau fur 50mm Frontoffnung. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Blindabdeckung - CMS Installation Produkt Zusatzinformation: leer - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Blindabdeckung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Blindabdeckung
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, brüstungskanal grau, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485115375, Schneider Electric, INS64001, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 4,40*
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 4,43*
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 4,48*
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 4,82*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,58*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.