Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS62001 Brüstungskanal Steckdose (L x B x H) 40 x 100 x 50 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870395-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS62001
EAN/GTIN:
     3606485114996
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schneider INS62001 Doppel Schutzkontakt-

Doppel Schutzkontaktsteckdose OSI grau fur OptiLine 50. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Steckdose - verfugbare Ausrustung: Beschriftung, Kennzeichnung - Menge pro Satz: Satz aus 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Steckdose · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Steckdose
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, TERKO-Steckdose, schneider electric schuko-steckdose, schuko-steckdose grau, 3606485114996, Schneider Electric, INS62001, Brustungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 11,23*
€ 13,45*
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 14,99*
€ 5,90*
ab € 12,44*
€ 15,06*
€ 5,95*
ab € 12,64*
€ 15,30*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,26*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 27,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.