Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13911 Brüstungskanal Ausgleichsstück (L x B x H) 54 x 65 x 27 mm 1 St. Aluminium (Metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870369-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13911
EAN/GTIN:
     3606485124018
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Quetschverbinder
Stossverbinder
Schneider INS13911 Ausgleichsstück

Ausgleichsstuck Oberteil 140H fur Brustungskanal 140H alumetallic. Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium (Metallic) · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Ausgleichsstück · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium (Metallic)
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Ausgleichsstück
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, brüstungskanal oberteil, brüstungskanal grau, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485124018, Schneider Electric, INS13911, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 8,15*
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 8,18*
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 8,36*
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 8,98*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.