Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13860 Brüstungskanal Steckdosenabdeckung (L x B x H) 1000 x 125 x 70 mm 1 St. Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870363-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13860
EAN/GTIN:
     3606480068621
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal braun
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS13860 Steckdosenabdeckung

Steckdosenabdeckung fur Brustungskanal 140H Aluminium eloxiert. Produkt oder Komponententyp: Steckdosenabdeckung - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Natur · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Steckdosenabdeckung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Steckdosenabdeckung
Farbe:
braun
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606480068621, Schneider Electric, INS13860, Brustungskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 121,76*
€ 129,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 166,20*
€ 181,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,52*
€ 210,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,42*
€ 205,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,93*
€ 205,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,20*
€ 192,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.