Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13854 Brüstungskanal Endstück (L x B x H) 2 x 118 x 142 mm 1 St. Aluminium (Metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870360-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13854
EAN/GTIN:
     3606485123950
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Schneider INS13854 Endstück 140H

Endstuck 140H fur Brustungskanal 140H alumetallic. Produkt oder Komponententyp: Endstuck - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium (Metallic) · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Endstück · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium (Metallic)
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Endstück
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal grau, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123950, Schneider Electric, INS13854, Brustungskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 15,34*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,48*
€ 22,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.