Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13850 Brüstungskanal Installationsverkabelung (L x B x H) 2500 x 116 x 140 mm Meterware Natur


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870358-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13850
EAN/GTIN:
     3606485123929
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal braun
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS13850 Brüstungskanal 140H

Brustungskanal 140H 2 Kammer Frontoffnung 50mm Aluminium eloxiert. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Installationsverkabelung - Menge pro Satz: 5 m.

Technische Daten:
Farbe: Natur · Inhalt: Meterware · Kabelkanal-Komponente: Installationsverkabelung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Installationsverkabelung
Farbe:
braun
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606485123929, Schneider Electric, INS13850, Alukanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 94,24*
€ 99,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 133,75*
€ 142,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 142,52*
€ 165,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 139,54*
€ 161,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 138,60*
€ 160,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 133,75*
€ 155,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 133,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.