Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13811 Brüstungskanal Oberteil (L x B x H) 2500 x 108 x 92 mm Meterware Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870357-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13811
EAN/GTIN:
     3606485123905
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal oberteil
brüstungskanal weiß
Schneider INS13811 Oberteil 140H

Oberteil 140H fur Brustungskanal 140H Aluminium wei?. Produkt oder Komponententyp: obere Abdeckung - Menge pro Satz: 5 m.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: Meterware · Kabelkanal-Komponente: Oberteil · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Oberteil
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123905, Schneider Electric, INS13811, Brustungskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 30,85*
€ 35,24*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,29*
€ 50,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 50,33*
€ 58,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 49,46*
€ 57,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,46*
€ 53,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,40*
€ 52,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,29*
€ 52,54
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 45,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.