Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13806 Brüstungskanal Ausgleichsstück (L x B x H) 45 x 118 x 141 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870354-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13806
EAN/GTIN:
     3606485123882
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Quetschverbinder
Stossverbinder
Schneider INS13806 Ausgleichsstück 140H

Ausgleichsstuck 140H fur Brustungskanal 140H wei?. Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Ausgleichsstück · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 141 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
141 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Ausgleichsstück
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, brüstungskanal weiß, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123882, Schneider Electric, INS13806, Brustungskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 22,40*
€ 26,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,96*
€ 37,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 43,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.