Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13356 Brüstungskanal Ausgleichsstück (L x B x H) 90 x 65 x 124 mm 1 St. Aluminium (Metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870343-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13356
EAN/GTIN:
     3606485123745
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Quetschverbinder
Stossverbinder
Schneider INS13356 Ausgleichsstück 120

Ausgleichsstuck 120 fur Brustungskanal 120 alumetallic. Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium (Metallic) · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Ausgleichsstück · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium (Metallic)
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Ausgleichsstück
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, brüstungskanal grau, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123745, Schneider Electric, INS13356, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 12,16*
€ 5,90*
ab € 10,27*
€ 12,22*
€ 5,95*
ab € 10,59*
€ 12,61*
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 13,59*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,22*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.