Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13354 Brüstungskanal Endstück (L x B x H) 65 x 30 x 124 mm 1 St. Aluminium (Metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870342-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13354
EAN/GTIN:
     3606485123738
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Schneider INS13354 Endstück 120

Endstuck 120 fur Brustungskanal 120 alumetallic. Produkt oder Komponententyp: Endstuck - Menge pro Satz: 1 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium (Metallic) · Inhalt: 1 St. · Kabelkanal-Komponente: Endstück · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium (Metallic)
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Endstück
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal grau, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123738, Schneider Electric, INS13354, Brustungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 6,52*
1
€ 7,90*
ab € 5,25*
€ 6,53*
10
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 6,95*
1
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 7,28*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.